Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 8 x 16 x 8 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 8 x 16 x 8 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 8 x 16 x 8 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 8 x 16 x 8 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 8 x 16 x 8 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 8 x 16 x 8 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258700
EAN/GTIN:
     4057222673624
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 8 x 16 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 4
d2:
16
d1:
8
N:
M 4x6
b:
8
Material:
Stahl
für Stifte:
2x16
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705 b, din 705, 705-8-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7204*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3457*
€ 5,17138
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9457*
€ 4,69538
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9604*
€ 1,14288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9304*
€ 1,10718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9004*
€ 1,07148
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7204*
€ 0,85728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.