Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form B, 5 x 10 x 6 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form B, 5 x 10 x 6 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 5 x 10 x 6 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 5 x 10 x 6 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 5 x 10 x 6 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
DIN 705 Stellringe Form B, 5 x 10 x 6 Stahl blank, leichte Reihe mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Artikel-Nr.:
     5417F-258698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258698
EAN/GTIN:
     4057222673563
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 5 x 10 x 6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 3
d2:
10 mm
d1:
5
N:
M 3x4
b:
6 mm
Material:
Stahl
für Stifte:
1,5x10
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Bohrung für Kerb-/Kegelstift
Form:
B
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
6 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
5 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 5x10x6, din 705, din 705 form b, 705-5-Stahl-B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7724*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2124*
€ 1,44276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1224*
€ 1,33566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0224*
€ 1,21666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9824*
€ 1,16906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9624*
€ 1,14526
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7724*
€ 0,91916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.