Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 110 x 160 x 25 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 110 x 160 x 25 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 110 x 160 x 25 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 110 x 160 x 25 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 110 x 160 x 25 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 110 x 160 x 25 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 110 x 160 x 25 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 110 x 160 x 25 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258692
EAN/GTIN:
     4057223501834
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 110 Stahl, blank, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewindestift:
M 12x30
d3:
M 12
d2:
160
d1:
110
b:
25
Gewinde d3:
M12
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
25 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Innendurchmesser:
110 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 b25, din 705, din 705a, 705-110-Stahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,307*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,4818*
€ 55,31334
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,0618*
€ 53,62354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,3012*
€ 40,81843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,4184*
€ 37,3879
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,737*
€ 35,38703
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,217*
€ 34,76823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,307*
€ 28,92533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.