Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
DIN 705 Stellringe Form A, 32 x 50 x 16 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258674
EAN/GTIN:
     4057222673266
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 32 Stahl, blank, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewindestift:
M 8x12
d3:
M 8
d2:
50
d1:
32
b:
16
Gewinde d3:
M8
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
16 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, din 705 stellringe b 16, 705-32-Stahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9592*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7564*
€ 8,04012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8481*
€ 3,38924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6392*
€ 3,14065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4992*
€ 2,97405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4292*
€ 2,89075
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9592*
€ 2,33145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.