Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 703 Stellring 60 x 100 x 28 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 703 Stellring 60 x 100 x 28 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank
DIN 703 Stellring 60 x 100 x 28 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank
DIN 703 Stellring 60 x 100 x 28 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258637
EAN/GTIN:
     4057223501681
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring
~DIN 703 Stahl Stellringe, schwere Reihe, mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 60 x 100 x 28
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 12
d2:
100
d1:
60
b:
28
Gewindestift:
M 12x20
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
1 Gewindestift mit Schlitz
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
28 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Norm:
703
Weitere Suchbegriffe: din 703, 703-60-Stahl-1 Gewindestift mit Schlitz schwer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,848*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,7696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,1415*
€ 152,48839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,291*
€ 145,52629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,756*
€ 136,55964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,718*
€ 131,75442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,848*
€ 111,67912
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.