Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 703 Stellring 30 x 63 x 22 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 703 Stellring 30 x 63 x 22 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank
DIN 703 Stellring 30 x 63 x 22 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank
DIN 703 Stellring 30 x 63 x 22 schwere Reihe mit 1 Gewindestift mit Schlitz Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-258622
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     258622
EAN/GTIN:
     4057223501636
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring
~DIN 703 Stahl Stellringe, schwere Reihe, mit Gewindestift nach DIN 914/ISO 4027 - Abmessung: 30 x 63 x 22
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d3:
M 10
d2:
63
d1:
30
b:
22
Gewindestift:
M 10x15
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
1 Gewindestift mit Schlitz
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
22 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Norm:
703
Weitere Suchbegriffe: stellring 30x63x22, din 703, stellring b22, 703-30-Stahl-1 Gewindestift mit Schlitz schwer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,782*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,8782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,808*
€ 144,95152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,66*
€ 138,8254
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,229*
€ 129,98251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,222*
€ 125,21418
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,782*
€ 105,65058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.