Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-24955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24955
EAN/GTIN:
     4055248069391
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din315 d m8
DIN 315 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Guss
d2:
16
d1:
8
m:
10
h:
20
e:
39
d3:
8 mm
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Ausführung:
runde Flügelform
Werkstoff:
Temperguss
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Flügelbreite:
39
Höhe:
20
Außendurchmesser:
16
Durchmesser:
8 mm
Gewinde:
M 8
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, 315-8-Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1819*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6786*
€ 3,18753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2219*
€ 0,26406
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.