Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 20, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 20, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 20, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 20, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 20, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 20, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-24951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24951
EAN/GTIN:
     4055248069353
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
DIN 315 Temperguss/Stahl galvanisch verzinkt Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Guss
m:
21
h:
46,5
e:
90
d2:
35
d1:
20
d3:
20 mm
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Ausführung:
runde Flügelform
Werkstoff:
Temperguss
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Flügelbreite:
90
Höhe:
46,5
Außendurchmesser:
35
Durchmesser:
20 mm
Gewinde:
M 20
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: 315-20-Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,8171*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,798*
€ 12,84962
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,4383*
€ 8,85158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7373*
€ 8,01739
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,3571*
€ 7,56495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1571*
€ 7,32695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,9171*
€ 7,04135
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,8171*
€ 5,73235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.