Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Temperguss galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-24950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24950
EAN/GTIN:
     4055248069346
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d
DIN 315 GT (Temperguß) galvanisch verzinkt Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Guss
d2:
29
d1:
16
m:
17
h:
37,5
e:
73
d3:
16 mm
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Ausführung:
runde Flügelform
Werkstoff:
Temperguss
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Flügelbreite:
73
Höhe:
37,5
Außendurchmesser:
29
Durchmesser:
16 mm
Gewinde:
M 16
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: 315-16-Temperguss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4416*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9684*
€ 9,4824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2784*
€ 8,6613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2931*
€ 2,72879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1931*
€ 2,60979
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,8316*
€ 2,1796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8116*
€ 2,1558
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4416*
€ 1,7155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.