Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x50, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x50, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x50, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x50, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x50, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245324
EAN/GTIN:
     4057221855670
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 50
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
d m6:
6
d:
6 mm
l:
50 mm
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
50 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7061*
€ 5,60026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6347*
€ 0,75529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5378*
€ 0,63998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4878*
€ 0,58048
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4017*
€ 0,47802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.