Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x40, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x40, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x40, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x40, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x40, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245291
EAN/GTIN:
     4057221855113
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 40
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Antrieb:
ohne
d m6:
4
d:
4 mm
l:
40 mm
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1475*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2116*
€ 3,8218
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4441*
€ 0,52848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4111*
€ 0,48921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2892*
€ 0,34415
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.