Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245264
EAN/GTIN:
     4057221854598
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 5
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
d m6:
3
d:
3
l:
5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3554*
€ 2,80293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.