Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2x20, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2x20, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2x20, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2x20, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 2x20, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245250
EAN/GTIN:
     4055248106379
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2 m6 x 20
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
d m6:
2
d:
2 mm
l:
20 mm
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,043*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5467*
€ 3,03057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.