Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x20, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x20, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x20, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x20, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x20, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245240
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245240
EAN/GTIN:
     4057221854130
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 20
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
d m6:
1,5
d:
1,5
l:
20
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
20 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,408*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,568*
€ 1,86592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,707*
€ 0,84133
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.