Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, A4 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 1,5x4, Toleranzfeld m6, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245231
EAN/GTIN:
     4057221853966
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
d:
1,5
l:
4
Antrieb:
ohne
d m6:
1,5
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Länge:
4 mm
Durchmesser:
1,5 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0473*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5245*
€ 3,00416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.