Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x55, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x55, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x55, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x55, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x55, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 6x55, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245155
EAN/GTIN:
     4057221851269
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 6 m6 x 55
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Gewicht per 100 in kg:
1,24
Antrieb:
ohne
d:
6 mm
l:
55 mm
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
55 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1745*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2804*
€ 3,90368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3489*
€ 0,41519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2793*
€ 0,33237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.