Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 4x28, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245116
EAN/GTIN:
     4055248106249
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 28
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Gewicht per 100 in kg:
0,28
Antrieb:
ohne
d:
4 mm
l:
28 mm
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
28 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0857*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,734*
€ 3,25346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2828*
€ 2,71653
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.