Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 0,8x4, Toleranzfeld m6, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-245043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     245043
EAN/GTIN:
     4055248106119
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 0,8 m6 x 4
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
1.4305
Länge:
4 mm
Durchmesser:
0,8 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2097*
€ 2,62954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.