Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, Stahl blank
DIN 7 Zylinderstifte ungehärtet 3x5, Toleranzfeld m6, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-244810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     244810
EAN/GTIN:
     4057221857704
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 3 m6 x 5
Weitere Informationen:
Toleranzfeld:
m6
Ausführung:
Zylinderstifte
Antrieb:
ohne
d:
3
l:
5
d m6:
3
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3115*
€ 2,75069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9328*
€ 2,30003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.