Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 10, runde Flügelform, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 10, runde Flügelform, A4 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 10, runde Flügelform, A4 blank
DIN 315 Flügelmuttern M 10, runde Flügelform, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22221
EAN/GTIN:
     4055248061395
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d a4 m10
DIN 315 A 4 Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht per 100 in kg:
2,74
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
DN
d3:
10 mm
d2:
20
d1:
10
m:
12
h:
25
e:
51
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
A4
Ausführung:
runde Flügelform
Oberfläche:
blank
Flügelstärke:
4,4
Flügelbreite:
51
Höhe:
25
Außendurchmesser:
20
Durchmesser:
10 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, din 315 d m10, 315-10-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7506*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9488*
€ 5,88907
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4788*
€ 5,32977
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2976*
€ 1,54414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1885*
€ 1,41432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1585*
€ 1,37862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1085*
€ 1,31912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9306*
€ 1,10741
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7506*
€ 0,89321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.