| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-210483 Herst.-Nr.: 26627 EAN/GTIN: 4003318266270 |
| |
|
| | |
| SEGEL SETZEN GEGEN ROST! Das perfekte Schloss für den Außeneinsatz nicht nur auf hoher See, sondern überall dort, wo oft starke Witterungseinflüsse herrschen: unser Aqua Safe 70IB. Das Marine-Vorhangschloss ABUS 70IB Aqua Safe schützt nicht nur Ihre Wertgegenstände zuverlässig vor Diebstahl, sondern auch Oberflächen von Kisten, Geräten, Maschinen und Co. vor Kratzern. Das extrem wetterfeste Aqua Safe 70IB von ABUS besteht aus einem massiven Messing-Schlosskörper, der zum Schutz von empfindlichen Oberflächen mit Kunststoff ummantelt ist, was angrenzende Oberflächen schont. Denn gerade auf See kann es je nach Wetterlage sein, dass ein Vorhangschloss hin- und herschlägt. Auch der gehärtete Stahlbügel ist mit einer schlagzähen Kunststoffummantelung versehen. Darüber hinaus sorgt eine spezielle Schutzkappe dafür, dass Spritzwasser und Schmutz nicht ins Schließwerk eindringen können. Damit eignet sich dieses Vorhangschloss ideal zur Sicherung von Wertgegenständen im Außenbereich, egal ob am Meer oder anderswo. Weitere Informationen: | | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 20 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 49 | Bügeldurchmesser: | 8 | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 74 | Farbe: | blau | Ausführung: | Schloss 70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 10,90* | € 15,22* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,26* | € 16,45* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,11* | € 17,05* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 14,81* | € 19,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 15,98* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|