| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-210476 Herst.-Nr.: 11824 EAN/GTIN: 4003318118241 |
| |
|
| | |
| ALLTAGSHELFER UND ALLROUNDER Unser 45-Vorhangschloss aus Messing verfügt über eine automatische Verriegelung und einen Präzisionszylinder. Sie suchen nach einer flexiblen Sicherheitslösung für den alltäglichen Gebrauch, um Ihre Wertsachen in Koffern, Taschen, Schränken oder Spinden zuverlässig vor Diebstählen zu schützen? Dann bietet Ihnen unser Vorhangschloss 45 eine große Auswahl an Größen. Der Schlosskörper besteht aus robustem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl. Das Schloss wird automatisch durch Herunterdrücken des Bügels verriegelt. Im Inneren ist ein Präzisionszylinder verbaut, der mit einem Schlüssel bedient wird. Mit den Schlossgrößen 45/15 bis 35 sichern Sie niedrige Werte bzw. Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko ab, mit den Schlossgrößen 45/40 bis 50 mittlere Werte bzw. Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko. Weitere Informationen: | | Gehäusetiefe: | 13,5 | lichte Bügelweite: | 20,5 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 39 | Bügeldurchmesser: | 6,5 | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 60 | Ausführung: | Schloss 45 | Material Bügel: | Stahl | Material Gehäuse: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,82* | € 16,04* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,31* | € 16,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,58* | € 16,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,68* | € 16,47* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,58* | € 16,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,82* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|