Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss Messing Twins SB ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschloss Messing Twins SB ABUS
Vorhangschloss Messing Twins SB ABUS
Artikel-Nr.:
     4012-278734
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11824
EAN/GTIN:
     4003318118241
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Messing-Vorhangschloss-Set 45

Ausführung: Massiver Messingkörper mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelt. Rostfreies Innenwerk, Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischem Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Ein Schlüssel schließt alle Schlösser des Sets.

Weitere Informationen:
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Material Bügel:
Stahl gehärtet
Gehäusebreite:
39 mm
Set bestehend aus::
2 Vorhangschlössern (Twins)
Schlüsselanzahl:
2
Gehäusetiefe:
13,5 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Bügel-Ø:
6,5 mm
lichte Bügelweite:
20,5 mm
lichte Bügelhöhe:
21 mm
Herstellerartikelnummer:
11824
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 12,29*
€ 15,97*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 12,66*
€ 16,28*
Lager 4012
28
1
€ 4,90*
ab € 12,62*
€ 16,32*
1
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 16,39*
6 Tage
37
1
€ 4,30*
ab € 12,58*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,62* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
11821
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.