| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-210467 Herst.-Nr.: 5098 EAN/GTIN: 4003318050985 |
| |
|
| | |
| ALLTAGSHELFER UND ALLROUNDER Unser 45-Vorhangschloss aus Messing verfügt über eine automatische Verriegelung und einen Präzisionszylinder. Sie suchen nach einer flexiblen Sicherheitslösung für den alltäglichen Gebrauch, um Ihre Wertsachen in Koffern, Taschen, Schränken oder Spinden zuverlässig vor Diebstählen zu schützen? Dann bietet Ihnen unser Vorhangschloss 45 eine große Auswahl an Größen. Der Schlosskörper besteht aus robustem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl. Das Schloss wird automatisch durch Herunterdrücken des Bügels verriegelt. Im Inneren ist ein Präzisionszylinder verbaut, der mit einem Schlüssel bedient wird. Mit den Schlossgrößen 45/15 bis 35 sichern Sie niedrige Werte bzw. Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko ab, mit den Schlossgrößen 45/40 bis 50 mittlere Werte bzw. Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko. Weitere Informationen: | | Material Bügel: | Stahl | lichte Bügelweite: | 20,5 | Schlüssel Anzahl: | 2 | Gehäusebreite: | 39 | Bügeldurchmesser: | 6,5 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Messing | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 60 | Ausführung: | Schloss 45 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,62* | € 15,24* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 16,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 12,38* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|