Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 50, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20701
EAN/GTIN:
     4055248057749
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4x50 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
2
Gewindeausprägung:
Fein;metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,54
dk:
8
d:
4
l:
50 mm
k:
3,1
Gewindeart:
Feingewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kreuzschlitz Größe:
2
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0555*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5391*
€ 3,02153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1267*
€ 2,53077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0899*
€ 0,10698
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.