Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 4 x 45, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20699
EAN/GTIN:
     4055248057725
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4x45 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
2
Gewindeausprägung:
Fein;metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,49
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
d:
4
l:
45 mm
k:
3,1
Gewindeart:
Feingewinde
Kreuzschlitz Größe:
2
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0471*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5217*
€ 3,00082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.