| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-20691 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20691 EAN/GTIN: 4055248057657 |
| |
|
| | |
| DIN 7985 4x16 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H Weitere Informationen: | | Schraubenlänge: | 16 mm | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Antriebsgröße: | 2 | Gewindeausprägung: | Fein;metrisch;Voll | Gewicht per 100 in kg: | 0,22 | dk: | 8 | d: | 4 | l: | 16 mm | k: | 3,1 | Gewindeart: | Feingewinde | Spitze: | ohne | Vollgewinde: | Ja | Kreuzschlitz Größe: | 2 | Kopfform: | Linsenkopf | Normart: | DIN | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Werkstoff: | A2 | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Edelstahl | Länge: | 16 mm | Durchmesser: | 4 mm | Norm: | 7985 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a2, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985, 7985-4-16-A2 |
| | |
| |