Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 3 x 25, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20684
EAN/GTIN:
     4055248057589
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 3x25 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1
Gewindeausprägung:
Fein;metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,15
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
d:
3
l:
25 mm
k:
2,4
Gewindeart:
Feingewinde
Kreuzschlitz Größe:
1
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2565*
€ 2,68524
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8793*
€ 2,23637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.