Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 38 A2 blank Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 38 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 38 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 38 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 5,5 x 38 A2 blank Kreuzschlitz Phillips
Artikel-Nr.:
     5417F-20589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20589
EAN/GTIN:
     4055248057381
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 5,5x38 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsensenk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,60
f:
1,3
d:
5,5
l:
38 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,3
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
38 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0454*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4526*
€ 2,91859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.