Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 9,5 A2 blank Kreuzschlitz Phillips, HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 9,5 A2 blank Kreuzschlitz Phillips, HP
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 9,5 A2 blank Kreuzschlitz Phillips, HP
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 9,5 A2 blank Kreuzschlitz Phillips, HP
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 3,9 x 9,5 A2 blank Kreuzschlitz Phillips, HP
Artikel-Nr.:
     5417F-20562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20562
EAN/GTIN:
     4055248057268
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,9x9,5mm HP
Weitere Informationen:
Vollgewinde:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
Blech
Antriebsgröße:
2
Legierung:
Edelstahl A2
f:
0,9
Artikel-Nr.:
0/3418/000/ 3,9/ 9,5/ /01
DIN:
7983
Material/Güte:
A2
Variante:
3,9x9,5mm HP
dk:
7,5
d:
3,9
l:
9,5 mm
k:
2,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Normart:
DIN
Form:
C
Gewindeausführung:
konisch
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
9,5 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0248*
€ 0,02951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.