Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 4,2 x 25 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 4,2 x 25 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 4,2 x 25 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 4,2 x 25 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 4,2 x 25 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 4,2 x 25 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 4,2 x 25 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form C 4,2 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20320
EAN/GTIN:
     4055248056094
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981 4,2x25 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Linsen-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,7
m:
2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,2
d:
4,2
l:
25 mm
k:
3,05
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0162*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2732*
€ 2,70511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8896*
€ 2,24862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.