Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 10, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19640
EAN/GTIN:
     4055248054458
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 5x10 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,20
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
9,2
s:
2
N:
1,2
d:
5
l:
10 mm
b:
25
f:
1,25
k:
2,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kreuzschlitz Größe:
2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0314*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.