Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 40, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19575
EAN/GTIN:
     4055248054083
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 5x40 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Durchmesser der Schraube:
5 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Kopfdurchmesser der Schraube:
9,2 mm
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,54
Kreuzschlitz Größe:
2
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
9,2
s:
2
d:
5
l:
40 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3685*
€ 2,81852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.