Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2,5 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19538
EAN/GTIN:
     4057222472548
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2,5x12 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,05
Kreuzschlitz Größe:
1
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
4,7
s:
1
d:
2,5
l:
12
k:
1,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00816*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06729*
€ 2,46008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71518*
€ 2,04106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03926*
€ 0,04672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02069*
€ 0,02462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01671*
€ 0,01988
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01152*
€ 0,01371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00816*
€ 0,00971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.