Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel SX 6 x 50 R mit Rand


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel SX 6 x 50 R mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 6 x 50 R mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 6 x 50 R mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 6 x 50 R mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 6 x 50 R mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 6 x 50 R mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 6 x 50 R mit Rand
Artikel-Nr.:
     5417F-171903
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     078185
EAN/GTIN:
     4006209781852
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der Fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der Fischer Spreizdübel SX ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken. Dank der größeren Verankerungstiefe hält er besonders in Lochbaustoffen und in Porenbeton und bei Putzüberbrückungen.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
6
Dübelausführung:
mit Kragen
Farbe:
grau
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Spanplatten-/Holzschrauben:
4-5
Dübellänge:
50
Schraubendurchmesser:
4 - 5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
PZ:
2
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209781852
Durchmesser:
6 mm
Spanplattenschrauben:
4 - 5
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 8,48*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,93*
€ 8,54*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,32*
€ 10,10*
€ 3,19*
ab € 8,68*
€ 12,38*
€ 5,90*
ab € 11,70*
€ 16,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,48*
€ 10,0912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,99*
€ 9,5081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0546* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.