Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Spreizdübel SX 4 x 20 mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Spreizdübel SX 4 x 20 mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 4 x 20 mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 4 x 20 mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 4 x 20 mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 4 x 20 mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 4 x 20 mit Rand
Fischer Spreizdübel SX 4 x 20 mit Rand
Artikel-Nr.:
     5417F-171765
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     070004
EAN/GTIN:
     4006209700044
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der Fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der Fischer Spreizdübel SX ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken.
Weitere Informationen:
Spanplatten-/Holzschrauben:
2-3
Dübellänge:
20
Typ:
SX 4 x 20
Schraubendurchmesser:
2 - 3
VDS-Zulassung:
ja
min. Verankerungstiefe:
20
Dübeldurchmesser:
4
Dübelausführung:
mit Kragen
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Farbe:
grau
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Hersteller:
Fischer
Werkstoffart:
Kunststoff
GTIN (EAN-Code):
4006209700044
Durchmesser:
4 mm
Spanplattenschrauben:
2 - 3
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
20
min. Bohrlochtiefe:
25 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrerdurchmesser:
4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0213*
€ 0,036*
3 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0246*
€ 0,0366*
2 Tage
400
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0263*
€ 0,0432*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0295*
€ 0,0435*
200
pro Stück
€ 3,19*
ab € 0,0351*
€ 0,0521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.