Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 8 x 50 ohne Rand (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 ohne Rand (50)
Fischer Universaldübel UX 8 x 50 ohne Rand (50)
Artikel-Nr.:
     5417F-171508
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062760
EAN/GTIN:
     4006209627600
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der Fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem Fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplattenschrauben:
4,5 - 6
min. Plattendicke:
9,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Faltschachtel mit:
50 x Dübel UX 8 x 50
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
8
Farbe:
grau
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Länge:
50
Durchmesser:
8
Mit Schrauben:
nein
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4006209627600
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0839*
€ 0,127*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0905*
€ 0,1283*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0929*
€ 0,1321*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0955*
€ 0,1347*
2 Tage
8200
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0997*
€ 0,1411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1124*
€ 0,13376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.