Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Adapter SK SW 8 1/2VK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Upat Adapter SK SW 8 1/2VK
Upat Adapter SK SW 8 1/2VK
Upat Adapter SK SW 8 1/2VK
Artikel-Nr.:
     5417F-170287
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     001536
EAN/GTIN:
     4000657015361
Suchbegriffe:
Ankerstange
Setzwerkzeug
Setzwerkzeug für Ankerstangen
Montagesystem Werkzeugaufnahme
Hochwertiger Adapter für die zulassungskonforme Montage von fischer Ankerstangen ohne Außensechskant (Sonderlängen) in Verbindung mit fischer Mörtelpatronen. 

Aufnahmen:
  • Sechskant-Aufnahme für Akkuschrauber
  • 1/2"-Aufnahme für Steckschlüsseleinsätze

gewährleistet eine einwandfreie Vermischung der Patronenkomponenten Harz und Härter im Bohrloch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Setzgerät
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Abtriebsgröße (in Zoll):
1/2
PZ:
1
Bruttogewicht:
56.00 g
GTIN (EAN-Code):
4000657015361
passend zu:
Adapter für Ankerstangen M8 - M22
Hersteller:
Upat
Gewicht:
56 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmontagegerät, fischer ankerstange, setzwerkzeug, VERBUND-
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,616*
€ 11,736*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,6177*
€ 12,0731*
3 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 14,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,10*
€ 14,50*
1
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.