Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-170287 Herst.-Nr.: 001536 EAN/GTIN: 4000657015361 |
| |
|
|  |  |
 | Hochwertiger Adapter für die zulassungskonforme Montage von fischer Ankerstangen ohne Außensechskant (Sonderlängen) in Verbindung mit fischer Mörtelpatronen.
Aufnahmen: - Sechskant-Aufnahme für Akkuschrauber
- 1/2"-Aufnahme für Steckschlüsseleinsätze
gewährleistet eine einwandfreie Vermischung der Patronenkomponenten Harz und Härter im Bohrloch. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Setzgerät | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Abtriebsgröße (in Zoll): | 1/2 | PZ: | 1 | Bruttogewicht: | 56.00 g | GTIN (EAN-Code): | 4000657015361 | passend zu: | Adapter für Ankerstangen M8 - M22 | Hersteller: | Upat | Gewicht: | 56 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 8,6777* | € 12,2631* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 7,99* | ab € 8,706* | € 12,516* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 8 |  | Frei Haus | ab € 9,06* | € 14,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 8,14* | € 14,63* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 8,14* | € 14,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|