Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-162859 Herst.-Nr.: 092037 EAN/GTIN: 4006209920374 |
| | |
|
| | |
| Der Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn ist ideal geeignet, um im Innenbereich Führungsschienen von Aufzügen, Industrieroboter oder Portal- und Deckenlaufkräne zu befestigen. Weitere Informationen: | | Min. Nutzlänge: | 12 | Hersteller: | Fischer | Dübellänge: | 260 | Nenngröße: | 20 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | min. Verankerungstiefe: | 170 | PZ: | 4 | GTIN (EAN-Code): | 4006209920374 | Bohrtiefe durch Anbauteil: | 225 mm | Bohrlochdurchm. im Anbauteil: | 25 | Anwendungsbedingungen: | vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten | VDS-Zulassung: | ja | Baustoff: | ungerissener Beton | Gewindelänge: | M 20 mm | ETA-Zulassung: | ja | DIBt-Zulassung: | ja | Verankerungstiefe: | 170 mm | Gewinde: | M 20 | Schlüsselweite: | 30 | Werkstoff: | 8.8 | Bohrtiefe durch anzuschl. Bauteil: | 225 mm | Bohrlochdurchmesser im Anbauteil: | 25 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | min. Bohrlochtiefe: | 225 mm | Werkstoffart: | Stahl | Ausführung: | Ankerstangen | Bohrerdurchmesser: | 24 mm | (min. - max.) Nutzlänge: | 12 - 50 mm | max. Nutzlänge: | 50 mm | Bohrernenndurchmesser: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,2573* | € 26,2673* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,9793* | € 27,9793* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,527* | € 31,217* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,78* | € 31,52* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,7773* | € 31,5773* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|