Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB-A dyn 20x170/50


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48252223
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     092037
EAN/GTIN:
     4006209920374
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
highbond-anker m 20 x 170

Highbond-Anker FHB-A dyn 20x170/50

Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
20
Bohrlochdurchmesser:
24 mm
Länge:
260 mm
Effektive Verankerungstiefe:
170 mm
Mit Mörtelpatrone:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange gvz
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 21,8505*
€ 25,9605*
2 Tage
900
10
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 21,854*
€ 26,084*
2 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 25,879*
€ 30,499*
Lager 3517
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 26,627*
€ 31,257*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 24,4287*
€ 31,2997*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 31,257*
€ 37,19583
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,967*
€ 35,66073
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 26,627*
€ 31,68613
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 26,627* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 312,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.