Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 10 x 95/10 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 10 x 95/10 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 10 x 95/10 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 10 x 95/10 A4
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 10 x 95/10 A4
Artikel-Nr.:
     5417F-162830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097616
EAN/GTIN:
     4006209976166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highbond-Anker
highbond-anker fischer
highbond anker
highbond-anker m10x120
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
133
Nenngröße:
10
min. Bohrlochtiefe:
110
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
Ankerstangen
Hersteller:
Fischer
Durchsteckelement für Durchsteckmontage:
78232
PZ:
6
GTIN (EAN-Code):
4006209976166
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.500 KGM
Bohrlochtiefe:
110 mm
Verankerungstiefe:
95 mm
max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Gewinde:
M 10
Schlüsselweite:
17
Werkstoff:
A4
Länge:
133 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Nutzlänge:
10 mm
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ANKER-10-95/10-4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,9064*
€ 21,4364*
4 Tage
110
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 100,95*
€ 122,04*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 108,01*
€ 129,76*
3 Tage
110
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 116,62*
€ 139,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 110,044*
€ 146,265*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,76*
€ 154,4144
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,13*
€ 153,6647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,64*
€ 143,5616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,17*
€ 139,4323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,67*
€ 136,4573
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 108,01*
€ 128,5319
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,801* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.