Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1258246 Herst.-Nr.: 885799441009010 EAN/GTIN: 4006209976166 |
| |
|
| | |
| Artikel 88579 A 4 FHB II-A L FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L · große Verankerungstiefe - Abmessung: M 10 x 95/ 10 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 10mm· Gruppencode 88579.944· Länge 95mm· Normart REYHER-Artikel 88579· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Ausführung: | FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L, L = große Verankerungstiefe mit max. Lastwerten | Typ: | FHB II-A L | Marke: | FISCHER | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Anker, Hülsenanker, Reyher, 8000231535 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,9064* | € 21,4364* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 100,95* | € 122,04* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 108,01* | € 129,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 116,62* | € 139,23* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 110,044* | € 146,265* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,0044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|