Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-162429 Herst.-Nr.: 041901 EAN/GTIN: 8001132419014 |
| | |
|
| | |
| Die Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K Kunststoff ist die Systemkomponente für die Verwendung der Fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions-Ankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden. Weitere Informationen: | | VDS-Zulassung: | ja | Verpackungseinheit (Stück): | 50 | ETA-Zulassung: | ja | Zulassung: | Brandgutachten | Werkstoffart: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Ausführung: | Ankerhülsen FIS H K | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Fischer | Einfüllmenge: | 10 | PZ: | 4 | GTIN (EAN-Code): | 8001132419014 | Anker pro 360 ml-Kartusche: | 17 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.289 KGM | passend zu: | FIS A M6-M8, FIS EK 5-6 | min. Bohrlochtiefe: | 95 mm | Bohrerdurchmesser: | 12 mm | Dübellänge: | 85 mm | min. Verankerungstiefe: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,4552* | € 0,5752* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,457* | € 0,577* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,5194* | € 0,6402* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,5197* | € 0,6497* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|