Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerhülse FIS H 12x85 K Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ankerhülse FIS H 12x85 K Kunststoff
Ankerhülse FIS H 12x85 K Kunststoff
Ankerhülse FIS H 12x85 K Kunststoff
Ankerhülse FIS H 12x85 K Kunststoff
Ankerhülse FIS H 12x85 K Kunststoff
Artikel-Nr.:
     284WZ-143035
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041901
EAN/GTIN:
     8001132419014
Suchbegriffe:
Injections-Anker
Injektions-Anker
Injektionsanker
Schraubanker
Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS VW HIGH SPEED, Multifunktionsmörtel, Montagemörtel und Montagemörtel Green verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels. Beim Setzen der Ankerstange und des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Das Setzen erfolgt in der Vorsteckmontage. Mit der Injektions-Ankerhülse können nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.- Gitterstruktur der Ankerhülse reduziert Mörtelverbrauch - abgestimmt auf die Injektionsmörtel FIS V Plus, Multifunktionsmörtel, Montagemörtel FIS VL, Montagemörtel Green - ermöglicht optimalen Formschluss in Lochstein - Zentrierflügel richten das Befestigungselement in der Ankerhülse ideal aus und fixieren Ankerstangen mit verschiedenen Durchmessern - Widerhaken halten die Ankerhülse fest im Bohrloch und ermöglichen so eine problemlose Überkopfmontage - Geometrie der Ankerhülsen erlaubt die Überbrückung nicht tragender Schichten für eine bequeme und einfache Montage - bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel - Bohrernenn-Ø 12 mm - Bohrlochtiefe min. 95 mm - Verankerungstiefe min. 85 mm - passend zu FIS A M6-M8 - Zulassung ETA-10/0383, ETA-15/0263
Weitere Informationen:
Bohrernenn-Ø:
12 mm
Bohrlochtiefe min.:
95 mm
Verankerungstiefe min.:
85 mm
passend zu:
FIS A M6-M8
Zulassung:
ETA-10/0383, ETA-15/0263
Weitere Suchbegriffe: Siebhülse, schraubanker 12x85, siebhülsen fischer, schraubanker, Ankerhülse, Kunststoffhülse, Schwerlastbefestigung
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4552*
€ 0,5752*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,457*
€ 0,577*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5194*
€ 0,6402*
Lager 284
50
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,5197*
€ 0,6497*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5314*
€ 0,6614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6497*
€ 0,77314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6197*
€ 0,73744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5897*
€ 0,70174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5797*
€ 0,68984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.