Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Messing blank
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Messing blank
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Messing blank
DIN 315 Flügelmuttern M 8, runde Flügelform, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16187
EAN/GTIN:
     4055248043711
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din315 d m8
DIN 315 Messing Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Messing
d1:
8
m:
10
d:
8 mm
h:
20
e:
39
d2:
16
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
runde Flügelform
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Flügelbreite:
39
Höhe:
20
Außendurchmesser:
16
Durchmesser:
8 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, flügelmutter din 315 d messing, 315-8-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5018*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,1067*
€ 4,88697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8551*
€ 1,01757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7821*
€ 0,9307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7321*
€ 0,8712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6018*
€ 0,71614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5018*
€ 0,59714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.