Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Messing blank
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Messing blank
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Messing blank
DIN 315 Flügelmuttern M 16, runde Flügelform, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16181
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16181
EAN/GTIN:
     4057221978812
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d messing
DIN 315 Messing Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Messing
d1:
16
m:
17
d:
16 mm
h:
37,5
e:
73
d2:
29
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Gewinde:
M 16
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
runde Flügelform
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Flügelbreite:
73
Höhe:
37,5
Außendurchmesser:
29
Durchmesser:
16 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, 315-16-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3595*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,9789*
€ 9,49489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3182*
€ 6,32866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7686*
€ 5,67463
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,4795*
€ 5,33061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4295*
€ 5,27111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1995*
€ 4,99741
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3595*
€ 3,99781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.