Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern M 10, runde Flügelform, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern M 10, runde Flügelform, Messing blank
DIN 315 Flügelmuttern M 10, runde Flügelform, Messing blank
DIN 315 Flügelmuttern M 10, runde Flügelform, Messing blank
DIN 315 Flügelmuttern M 10, runde Flügelform, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-16179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     16179
EAN/GTIN:
     4057221978751
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
din 315 d m10
DIN 315 Messing Flügelmuttern, runde Flügelform, Produktklasse C (g) - Abmessung: M 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Messing
d1:
10
m:
12
d:
10 mm
h:
25
e:
51
d2:
20
Antrieb:
manuell
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
runde Flügelform
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Flügelbreite:
51
Höhe:
25
Außendurchmesser:
20
Durchmesser:
10 mm
Norm:
315
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, flügelmutter din 315 d messing, 315-10-Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8317*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3912*
€ 6,41553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8412*
€ 5,76103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4001*
€ 1,66612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2655*
€ 1,50595
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2355*
€ 1,47025
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,0217*
€ 1,21582
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8317*
€ 0,98972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.