Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Nageldübel N 5 x 40/15 S mit Senkkopf gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Nageldübel N 5 x 40/15 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 40/15 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 40/15 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 40/15 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 40/15 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 40/15 S mit Senkkopf gvz
Fischer Nageldübel N 5 x 40/15 S mit Senkkopf gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-12893
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050351
EAN/GTIN:
     4006209503515
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Schraubenabmessung:
3,5 x 48
min. Bohrlochtiefe:
55
max. Nutzlänge:
15
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Bohrerdurchmesser:
5
Dübelform:
Senkkopf
Farbe:
grau
Dübeldurchmesser:
5
Ausführung:
mit Nagelschraube
Hersteller:
Fischer
PZ:
5
GTIN (EAN-Code):
4006209503515
fischer Nagelschraube:
3 x 48 mm
Durchmesser:
5 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
55 mm
min. Verankerungstiefe:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Bohrdurchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
Dübellänge:
40 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
607
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0548*
€ 0,0747*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0596*
€ 0,0865*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0647*
€ 0,0879*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06658*
€ 0,09038*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0636*
€ 0,0945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.