Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
DIN 705 Stellringe Form A, 10 x 20 x 10 leichte Reihe mit Gewindestift, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-106461
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106461
EAN/GTIN:
     4055248100872
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 10 Stahl, galv. verzinkt farblos, A Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434
Weitere Informationen:
d3:
M 5
d2:
20 mm
d1:
10
b:
10 mm
Material:
Stahl
Gewindestift:
M 5x8
Werkstoff:
Stahl
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Ausführung:
mit Gewindestiften
Form:
A
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
10 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Norm:
705
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 10x20, din 705, din 705a, 705-10-Stahl-A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3703*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2184*
€ 3,8299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5003*
€ 0,59536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.